曜日別特売

215mmやすり(平/ユニカット)

215mmやすり(平/ユニカット) - エスコ
仕様ダイカストから軽合金やプラスチック等に使用できます。材質合金工具鋼(SKS-8)刃長110mm寸法(幅W×厚さ)(mm)11×3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44086657EA521PH-11215
オープン
2,510
2,761(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする