エスコ
215mmやすり(平/シャープカット)
仕様
金型製作等の仕上面の精度が要求される箇所に最適です。
材質
合金工具鋼(SKS-8)
刃長
110mm
寸法(幅W×厚さ)(mm)
11×3.5
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44086666
EA521PH-16
平
215
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください