曜日別特売

200mm検定やすりセット(平)

200mm検定やすりセット(平) - エスコ
仕様ハンドル付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
形状
表面粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44086928EA521VW-200B345200中目
オープン
5,930
6,523(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする