エスコ
250mm検定やすりセット(平)
仕様
ハンドル付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
形状
表面粗さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44086989
EA521VW-250D
415
250
平
極細目
オープン
¥
8,650
¥
9,515
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください