エスコ
300mm検定やすりセット(平)
形状
平
表面粗さ
細目
刃長(mm)
300
全長(mm)
475
仕様
ハンドル付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44087016
EA521VW-300C
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください