エスコ
直径2.5x100mm精密やすり(丸)
形状
丸
表面粗さ
油目
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
直径(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44087059
EA521VX-125
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください