曜日別特売

9x200mmチェーンソーヤスリ

9x200mmチェーンソーヤスリ - エスコ

デプスアジャスター付で、切削刃とデプスアジャスターをそれぞれ簡単に研磨できます。

刃幅(mm)9全長(mm)200材質やすり:ダイヤモンド、柄:木刃長(mm)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44087068EA521XD-1
オープン
1,470
1,617(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする