エスコ
120mm精密用ニッパー(超硬刃/ESD)
全長(mm)
120mm
仕様
バネ付
切断能力
軟線:直径2.0mm 中硬線:直径1.4mm 硬線:直径1.0mm 直径ピアノ線:0.6mm
ハンドル
コンフォート(ESD)
仕上
鏡面磨き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44087698
EA535KL-11
オープン
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください