[+-PoziTorx]ドライバービットセット(ハンドル付)

[+-PoziTorx]ドライバービットセット(ハンドル付) - エスコ
仕様収納ケース付ビット全長(mm)25ビットホルダー100mm(六角対辺1/4”)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44088233EA550BP-308点片頭
オープン
13,600
14,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする