エスコ
680gボールピンハンマー
材質
頭:高炭素鋼、 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全長(mm)
368
頭質量(g)
680
頭径(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(mm)
頭質量(g)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44090017
EA575VA-680A
32
680
368
オープン
¥
9,170
¥
10,087
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください