曜日別特売

890g/200mm両頭ハンマー(ショートハンドル)

890g/200mm両頭ハンマー(ショートハンドル) - エスコ

短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。

頭径(mm)32全長(mm)200材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)全質量(g)890内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44090026EA575WB-41
オープン
2,460
2,706(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする