エスコ
1070g/200mm両頭ハンマー(ショートハンドル)
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)
35
全長(mm)
200
材質
頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
全質量(g)
1070
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44090035
EA575WB-42
オープン
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください