エスコ
直径55mm/2700g両頭ハンマー
頭部対辺(mm)
55
全長(mm)
850
材質
頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン
頭質量(g)
2700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44090087
EA575WL-15
オープン
¥
9,060
¥
9,966
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください