エスコ
40-800mmパッキンカッター
用途
革、プラスチックなどのシール作りに
仕様
プラスチック柄付
材質
スチール
質量(g)
880
能力
直径40/800mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44090665
EA576AB-4A
オープン
¥
24,000
¥26,400
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください