エスコ
1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパー
仕様
狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。
全長(mm)
165
能力
切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mm
ハンドル
コンフォート
仕上
磨き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44090796
EA580KC-20
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表