曜日別特売

ストリッパーセット

ストリッパーセット - エスコ

ケーブルストリッパー×2・同軸ケーブルストリッパー・ワイヤーストリッパーのセットです。

仕様携帯に便利なアタッシュタイプの樹脂ケース付能力ケーブル:直径4/28mm ケーブル:直径8/13mm 同軸:直径4.8/7.5mm ワイヤー:0.2/6.0mm2 (4本組)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44090988EA580WE-100A
オープン
14,800
16,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする