エスコ
直径15mm/165mmケーブルカッター
全長(mm)
165
仕様
銅・アルミケーブル用
切断能力
直径15mm(50mm2)
ハンドル
コンフォート
仕上
磨き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44091164
EA585KD-165
オープン
¥
8,810
¥
9,691
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表