エスコ
280mm/235mm引き回し鋸
(1件のレビュー)
全長(mm)
343
刃長
180mm
質量(g)
57
刃厚(mm)
約1.27mm
材質(ハンドル)
ブナ材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44091663
EA599B-1
オープン
¥
955
¥
1,051
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください