エスコ
#2x25mm[+]ドライバービット(ステンレス製)
仕様
Torsion仕様
材質
ステンレス
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
1/4”
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44092205
EA611BJ-2A
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください