エスコ
T25x25mm[Torx]ドライバービット(ステンレス製)
仕様
Torsion仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44092293
EA611BJ-26A
1/4”
1/4”
25
片頭
ステンレス
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください