エスコ
電ドルソケットホルダー
仕様
カラビナは付属しておりません。
全長(mm)
52
先端サイズ
1/4”
耐荷重
500g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44092397
EA611KA-47
レッド
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください