曜日別特売

7本組/8-22mmオープンリングスパナ

7本組/8-22mmオープンリングスパナ - エスコ
全長(mm)145/230仕様10°タイプセット内容7点材質クロム合金鋼商品構成セット品サイズ(mm)8×10、10×11、 11×13、12×14、 14×17、17×19、 19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44093185EA612TA-4
オープン
42,300
46,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする