曜日別特売

6本組ナットレンチ(ラチェット式)

6本組ナットレンチ(ラチェット式) - エスコ
全長(mm)133.3/238.5セット内容6点材質ステンレスサイズ10mm/3/8”、 11mm/7/16”、 13mm/1/2”、 14mm/9/16”、 17mm/21/32”、 19mm/3/4”トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×35(H)mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44093194EA612TA-5
オープン
71,700
78,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする