曜日別特売

10本組両口スパナセット

10本組両口スパナセット - エスコ
全長(mm)120/300仕様15°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×1mm、 14×15mm、16×17mm、 18×19mm、20×22mm、 24×27mm、30×32mm商品構成セット品トレー寸法(mm)350×350×30(H)mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44093614EA612TB-1
オープン
32,900
36,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする