エスコ
11本組両口スパナセット
全長(mm)
120/325
セット内容
11点
材質
クロム合金鋼
商品構成
セット品
サイズ(mm)
6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mm
トレー寸法(mm)
175×350×82(H)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44093894
EA612TG-1
オープン
¥
42,000
¥
46,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください