曜日別特売

10本組ナットレンチセット

10本組ナットレンチセット - エスコ
全長(mm)121.4/238.5セット内容10点材質クロム合金鋼サイズ8mm-5/16”、10mm-3/8”、 11mm-7/16”、12mm-15/32”、 13mm-1/2”、14mm-9/16”、 16mm-5/8”、17mm-21/32”、 18mm-11/16”、19mm-3/4”トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44093998EA612VA-4
オープン
108,800
119,680(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする