エスコ
5本組/8.0-21mm薄口スパナ
全長(mm)
113/175
セット内容
5本組
材質
カーボンスチール
厚さ(mm)
3
商品構成
セット品
サイズ(mm)
8×9・10×12 11×13・14×17 19×21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44094567
EA615AD-10
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください