エスコ
6本組/5-10mmミニスパナセット
全長(mm)
84/103
セット内容
6本組
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
2/4
商品構成
セット品
サイズ(mm)
5・5.5・6・7・8・10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44094673
EA615AD-60
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください