エスコ
8本組/7/32”-7/16”両口スパナ(ダブルアングル
全長(mm)
83/103.5
仕様
ビニールケース付
セット内容
8本組
材質
工具鋼
サイズ
7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44094689
EA615AJ-1
オープン
¥
7,730
¥
8,503
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください