エスコ
50mmx5m平織ゴム(白)
長さ(m)
5
幅(mm)
50
色
白
材質
ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
2
内容量
1個
注意
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44097263
EA628PV-62
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください