エスコ
10mmx10m平織ゴム(黒)
長さ(m)
10
幅(mm)
10
色
黒
材質
ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
1.25
内容量
1個
注意
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44097306
EA628PV-103
オープン
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください