エスコ
20mmx10m平織ゴム(黒)
長さ(m)
10
幅(mm)
20
色
黒
材質
ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
2
内容量
1個
注意
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44097473
EA628PV-123
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください