エスコ
50mmx2m平織ゴム(黒)
長さ(m)
2
幅(mm)
50
色
黒
材質
ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
2
内容量
1個
注意
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44097577
EA628PV-161
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください