曜日別特売

14mm ワイヤークリップ(スチール製)

14mm ワイヤークリップ(スチール製) - エスコ
材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)53全長(mm)65適合ワイヤ径(Φmm)14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ワイヤ径(Φmm)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44098103EA638CM-11414-
オープン775
775
853(税込)
翌日出荷
返品不可
09968440EA638CM-114【ワケあり】14※理由あり(未使用・未開封)
845839
239
アウトレット
263(税込)
当日出荷
返品不可
残り23点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする