エスコ
45x31.8mmウォールクリップ(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
A:45mm B:31.8mm C:6.6mm
種類
ウォールフック
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
31.8
寸法C(mm)
6.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44098268
EA638DX-12
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください