曜日別特売

34/直径10.2mmアイプレート(ステンレス製)

34/直径10.2mmアイプレート(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(SUS316)種類アイプレート寸法A(mm)10.2寸法D(mm)21.6寸法B(mm)34寸法C(mm)17.8サイズ(mm)A:10.2 B:34 C:17.8 D:21.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44098417EA638GE-7
オープン
455
501(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする