エスコ
3.25Ton強力型ボウシャックル
材質
スチール(S45C)
寸法L(mm)
61
使用荷重(t)
3.25
寸法B(mm)
27
寸法D1(mm)
16
寸法D2(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44098986
EA638NL-2
オープン
¥
4,070
¥
4,477
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください