エスコ
6.5Ton強力型ボウシャックル
材質
スチール(S45C)
寸法L(mm)
85
使用荷重(t)
6.5
寸法B(mm)
37
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099187
EA638NN-4
オープン
¥
5,170
¥
5,687
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください