エスコ
2.0Ton強力型シャックル
材質
スチール(S45C)
寸法L(mm)
48
使用荷重(t)
2
寸法B(mm)
21
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099248
EA638NP-1
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください