エスコ
4.75Ton強力型シャックル
材質
スチール(S45C)
寸法L(mm)
72
使用荷重(t)
4.75
寸法B(mm)
32
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099266
EA638NP-3
オープン
¥
3,820
¥
4,202
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください