エスコ
10.0Ton沈みシャックル
材質
スチール(S25C)
寸法L(mm)
160
使用荷重(t)
10
寸法B(mm)
60
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099458
EA638NR-13
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください