曜日別特売

M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ)

M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ) - エスコ
材質内径(Φmm)16ねじ径M6線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)60ねじ径(mm)M6×14表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099485EA638SN-106
オープン490
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする