エスコ
M8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ)
材質
鉄
内径(Φmm)
20
ねじ径
M8
線径(Φmm)
6.3
使用荷重(kg)
80
ねじ径(mm)
M8×15
表面処理
ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099494
EA638SN-108
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください