エスコ
M12x22mmアイボルト(ユニクロメッキ)
材質
鉄
内径(Φmm)
30
ねじ径
M12
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
220
ねじ径(mm)
M12×22
表面処理
ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099519
EA638SN-112
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください