エスコ
M16x27mmアイボルト(ユニクロメッキ)
材質
鉄
内径(Φmm)
35
線径(Φmm)
12.5
使用荷重(kg)
450
ねじ径(mm)
M16×27
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099528
EA638SN-116
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください