エスコ
M20x30mmアイボルト(ユニクロメッキ)
材質
鉄
内径(Φmm)
40
ねじ径
M20
線径(Φmm)
16
使用荷重(kg)
630
ねじ径(mm)
M20×30
表面処理
ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099537
EA638SN-120
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください