エスコ
M22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ)
材質
鉄
内径(Φmm)
44
線径(Φmm)
19
使用荷重(kg)
790
ねじ径(mm)
M22×35
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099546
EA638SN-122
-
オープン
¥
1,750
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
翌日出荷
返品不可
46224425
EA638SN-122【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
1,980
¥
1,598
アウトレット
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください