エスコ
M24x38mmアイボルト(ユニクロメッキ)
材質
鉄
内径(Φmm)
50
ねじ径
M24
線径(Φmm)
20
使用荷重(kg)
950
ねじ径(mm)
M24×38
表面処理
ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099555
EA638SN-124
オープン
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください