エスコ
M30x45mmアイボルト(ユニクロメッキ)
材質
鉄
内径(Φmm)
60
使用荷重(t)
1.5
線径(Φmm)
25
ねじ径(mm)
M30×45
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099564
EA638SN-130
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください