エスコ
M48x70mmアイボルト(ユニクロメッキ)
材質
鉄
内径(Φmm)
90
使用荷重(t)
4.5
線径(Φmm)
40
ねじ径(mm)
M48×70
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099598
EA638SN-148
オープン
¥
22,500
¥
24,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください